Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
largeur - 30.6 mm
hauteur - 69.7 mm
profondeur - 25.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248855537
Réf. Sonepar
00097885553
Réf. Fournisseur
7760056129
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
largeur:
30.6 mm
hauteur:
69.7 mm
profondeur:
25.5 mm