Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1123370000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.4 mm

  • hauteur - 90.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais & Opto-coupleurs - Gamme Termseries

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248905324

Réf. Sonepar

00097890532

Réf. Fournisseur

1123370000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

6.4 mm

hauteur:

90.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

87.8 mm

Prise pour relais débrochable industriel.