Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1123220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.4 mm
hauteur - 89.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248905379
Réf. Sonepar
00097890537
Réf. Fournisseur
1123220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.4 mm
hauteur:
89.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
87.8 mm


