Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1124190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 12.8 mm
hauteur - 90.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248905782
Réf. Sonepar
00097890578
Réf. Fournisseur
1124190000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
12.8 mm
hauteur:
90.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
87.8 mm