Weidmüller - TRZ 120VUC 2CO EMPTY - Relais & Opto-coupleurs - 1124140000

CopieCopie
Weidmüller - TRZ 120VUC 2CO EMPTY - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 12.8 mm

  • hauteur - 90.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248905928

Réf. Sonepar

00097890592

Réf. Fournisseur

1124140000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

12.8 mm

hauteur:

90.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

87.8 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Prise pour relais débrochable industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.