Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1127140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 4...6 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...33 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs - Gamme Termopto
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248908509
Réf. Sonepar
00097890850
Réf. Fournisseur
1127140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'entrée:
4...6 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...33 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui