Weidmüller - TOZ 48VUC 48VDC0,1A - Relais & Opto-coupleurs - 1127070000

CopieCopie
Weidmüller - TOZ 48VUC 48VDC0,1A - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 43.2...52.8 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248908684

Réf. Sonepar

00097890868

Réf. Fournisseur

1127070000

Marque

Weidmüller

tension d'entrée:

43.2...52.8 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

transistor

avec affichage LED:

Oui

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.