Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1127320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 48...72 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 3...33 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248908950
Réf. Sonepar
00097890895
Réf. Fournisseur
1127320000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'entrée:
48...72 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
3...33 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui