Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1127590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 207...241.5 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 24...240 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248909179
Réf. Sonepar
00097890917
Réf. Fournisseur
1127590000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'entrée:
207...241.5 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
24...240 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui