Weidmüller - DRH275012LT - Relais & Opto-coupleurs Relais de puissance, 12 V DC, LED verte, 1 - 1220040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.8...13.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248998517
Réf. Sonepar
00097899851
Réf. Fournisseur
1220040000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10.8...13.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
36 mm
hauteur:
36 mm
profondeur:
48 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CC:
300...300 V
Les Atouts de l'article:
Relais pour commutation de électriques élevées.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


