Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 24 mm
hauteur - 83.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6944169634017
Réf. Sonepar
00097963401
Réf. Fournisseur
7760056225
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
24 mm
hauteur:
83.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
30 mm