Weidmüller - SLD F 4CO - Relais & Opto-coupleurs Socle relais, IP10, 4 Inverseur , 10 A, Racc - 7760056227

CopieCopie
Weidmüller - SLD F 4CO - Relais & Opto-coupleurs Socle relais, IP10, 4 Inverseur , 10 A, Racc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 84.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6944169634031

Réf. Sonepar

00097963403

Réf. Fournisseur

7760056227

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

44 mm

hauteur:

84.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

30 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Prise pour relais débrochable industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.