Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056349

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 73.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6944169739965

Réf. Sonepar

00097973996

Réf. Fournisseur

7760056349

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

15.8 mm

hauteur:

73.3 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

29.2 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Prise pour relais débrochable industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.