Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056350

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 80.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais & Opto-coupleurs - série D

Voir tous les produits de cette série

EAN

6944169739972

Réf. Sonepar

00097973997

Réf. Fournisseur

7760056350

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

15.8 mm

hauteur:

80.2 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

61 mm

Prise pour relais débrochable industriel.