Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 30.6 mm
hauteur - 101.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6944169772269
Réf. Sonepar
00097977226
Réf. Fournisseur
7760056362
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
30.6 mm
hauteur:
101.8 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
42.7 mm