Weidmüller - Répartiteur capteur/actionneur, 8 Conecteurs M12, 5 Pôles, 30 V, Codage A - 1701250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
nombre de canaux par poste d'enfichage - 5
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
finition du connecteur pour conduit principal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Répartiteurs passif pour capteurs et actionneurs -
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190949761
Réf. Sonepar
00097094976
Réf. Fournisseur
1701250000
Marque
Weidmüller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
nombre de canaux par poste d'enfichage:
5
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
section de conducteur connectable:
0.08...1.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
6...12 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Oui
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température de fonctionnement:
-20...90 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
41.5 mm
longueur:
152 mm


