Weidmüller - Repérage d'appareillage, 15 x 17 mm, blanc, adhésif - 1876590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères d'appareillages - ClipCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248466504
Réf. Sonepar
00097846650
Réf. Fournisseur
1876590000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
15 mm
Repérage d'appareillage, 15 x 17 mm, blanc, adhésif