Weidmüller - Repérage de bornier - 1631910000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...150 mm

  • diamètre du câble - 7...115 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - WKM pour étiquette

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190206666

Réf. Sonepar

00097020666

Réf. Fournisseur

1631910000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...150 mm

diamètre du câble:

7...115 mm

longueur:

30 mm

largeur:

8 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repérage de bornier