Weidmüller - Repérage de bornier - 1631930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 9.5 mm
couleur - beige
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de blocs de jonction - porte étiquettes Sc
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190206680
Réf. Sonepar
00097020668
Réf. Fournisseur
1631930000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
9.5 mm
couleur:
beige
sans halogène:
Oui