Weidmüller - Repérage de boutonnerie 18 x 27 mm, blanc - 1699860000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de boutonnerie 18 x 27 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Repères d'appareillages - SwitchMark

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190892302

Réf. Sonepar

00097089230

Réf. Fournisseur

1699860000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

1 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

27 mm

hauteur:

18 mm

Bague transparente