Weidmüller - Repérage de boutonnerie, 27 x 18 mm, blanc, adhésif - 2006280000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de boutonnerie, 27 x 18 mm, blanc, adhésif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'appareillages - SwitchMark

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118391480

Réf. Sonepar

00097839148

Réf. Fournisseur

2006280000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

blanc

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

18 mm

Repérage de boutonnerie, 27 x 18 mm, blanc, adhésif