Weidmüller - Repérage de fils - 0523060091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de blocs de jonction - série Dekafix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190000653
Réf. Sonepar
00097000065
Réf. Fournisseur
0523060091
Marque
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


