Weidmüller - Repérage de fils - 1568241742

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...3 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 3.4 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - CableLine

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190007034

Réf. Sonepar

00097000703

Réf. Fournisseur

1568241742

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.2...1.5 mm

diamètre du câble:

1.3...3 mm

longueur:

3 mm

largeur:

3.4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

symboles

mode de pose:

autre

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.