Weidmüller - Repérage de fils - 0648101639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 1.5...3 mm
diamètre du câble - 3...4 mm
longueur - 3 mm
largeur - 5.5 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190010034
Réf. Sonepar
00097001003
Réf. Fournisseur
0648101639
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
1.5...3 mm
diamètre du câble:
3...4 mm
longueur:
3 mm
largeur:
5.5 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre