Weidmüller - Repérage de fils - 0518960001

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de blocs de jonction - série Dekafix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190014261

Réf. Sonepar

00097001426

Réf. Fournisseur

0518960001

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.