Weidmüller - Repérage de fils - 1568241502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm
diamètre du câble - 1.3...3 mm
longueur - 3 mm
largeur - 3.4 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - CableLine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190016128
Réf. Sonepar
00097001612
Réf. Fournisseur
1568241502
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.2...1.5 mm
diamètre du câble:
1.3...3 mm
longueur:
3 mm
largeur:
3.4 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre