Weidmüller - Repérage de fils - 0251311698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.5...16 mm
diamètre du câble - 4...10 mm
longueur - 4 mm
largeur - 7 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190020026
Réf. Sonepar
00097002002
Réf. Fournisseur
0251311698
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.5...16 mm
diamètre du câble:
4...10 mm
longueur:
4 mm
largeur:
7 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre