Weidmüller - Repérage de fils - 0468160051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190021542
Réf. Sonepar
00097002154
Réf. Fournisseur
0468160051
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui