Weidmüller - Repérage de fils - 0133360011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 6 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de blocs de jonction - série Dekafix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190025557
Réf. Sonepar
00097002555
Réf. Fournisseur
0133360011
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
6 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.