Weidmüller - Repérage de fils - 0253411645

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...70 mm

  • diamètre du câble - 8...16 mm

  • longueur - 6 mm

  • largeur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190027797

Réf. Sonepar

00097002779

Réf. Fournisseur

0253411645

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...70 mm

diamètre du câble:

8...16 mm

longueur:

6 mm

largeur:

11 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage