Weidmüller - Repérage de fils - 0460660061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de blocs de jonction - série Dekafix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190054601
Réf. Sonepar
00097005460
Réf. Fournisseur
0460660061
Marque
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


