Weidmüller - Repérage de fils - 0252611746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- diamètre du conducteur - 1.5...4 mm 
- diamètre du câble - 2.5...5 mm 
- longueur - 3 mm 
- largeur - 4.2 mm 
Emballage et conditions
- 200 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190073480
Réf. Sonepar
00097007348
Réf. Fournisseur
0252611746
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1.5...4 mm
diamètre du câble:
2.5...5 mm
longueur:
3 mm
largeur:
4.2 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
symboles
mode de pose:
autre


