Weidmüller - Repérage de fils - 0253411655

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...70 mm

  • diamètre du câble - 8...16 mm

  • longueur - 6 mm

  • largeur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190073602

Réf. Sonepar

00097007360

Réf. Fournisseur

0253411655

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...70 mm

diamètre du câble:

8...16 mm

longueur:

6 mm

largeur:

11 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

autre

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.