Weidmüller - Repérage de fils - 0133360021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 6 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190078348
Réf. Sonepar
00097007834
Réf. Fournisseur
0133360021
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
6 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui