Weidmüller - Repérage de fils - 1568241505

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...3 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 3.4 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - CableLine

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190080082

Réf. Sonepar

00097008008

Réf. Fournisseur

1568241505

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.2...1.5 mm

diamètre du câble:

1.3...3 mm

longueur:

3 mm

largeur:

3.4 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage