Weidmüller - Repérage de fils - 1568261737

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - forme de rouleau 
- diamètre du conducteur - 2.5...16 mm 
- diamètre du câble - 4...10 mm 
- longueur - 4 mm 
- largeur - 7 mm 
Emballage et conditions
- 250 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190109165
Réf. Sonepar
00097010916
Réf. Fournisseur
1568261737
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
2.5...16 mm
diamètre du câble:
4...10 mm
longueur:
4 mm
largeur:
7 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
symboles
mode de pose:
autre


