Weidmüller - Repérage de fils - 0559300000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 1.5...3.5 mm

  • diamètre du câble - 2.5...4.5 mm

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - CableLine

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190112400

Réf. Sonepar

00097011240

Réf. Fournisseur

0559300000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

1.5...3.5 mm

diamètre du câble:

2.5...4.5 mm

longueur:

100 mm

largeur:

4 mm

couleur:

argent

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Tige plastique pour fixer les repères sur un conducteur. Confectionné avec repères CLI-X.