Weidmüller - Repérage de fils - 1600740000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190118402

Réf. Sonepar

00097011840

Réf. Fournisseur

1600740000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

longueur:

20 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage