Weidmüller - Repérage de fils - 0518960101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- imprimé - chiffres 
- direction du codage - horizontal 
- dimension de trame - 6 mm 
- couleur - blanc 
- sans halogène - Oui 
Emballage et conditions
- 500 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190133535
Réf. Sonepar
00097013353
Réf. Fournisseur
0518960101
Marque
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


