Weidmüller - Repérage de fils - 1712501743

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • longueur - 5.5 mm

  • largeur - 9.9 mm

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - WSM

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190330378

Réf. Sonepar

00097033037

Réf. Fournisseur

1712501743

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...500 mm

longueur:

5.5 mm

largeur:

9.9 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

symboles

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage