Weidmüller - Repérage de fils - 1609981044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 0.22...40 mm
longueur - 15 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
400 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190914783
Réf. Sonepar
00097091478
Réf. Fournisseur
1609981044
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
0.22...40 mm
longueur:
15 mm
largeur:
4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer