Weidmüller - Repérage de fils - 1712501657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...500 mm
longueur - 5.5 mm
largeur - 9.9 mm
couleur - argent
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - WSM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190947385
Réf. Sonepar
00097094738
Réf. Fournisseur
1712501657
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...500 mm
longueur:
5.5 mm
largeur:
9.9 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
différer