Weidmüller - Repérage de fils - 0252611527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.5...4 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
longueur - 3 mm
largeur - 4.2 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248005383
Réf. Sonepar
00097800538
Réf. Fournisseur
0252611527
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1.5...4 mm
diamètre du câble:
2.5...5 mm
longueur:
3 mm
largeur:
4.2 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
gris
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre