Weidmüller - Repérage de fils - 1774490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...500 mm
longueur - 288 mm
largeur - 11 mm
couleur - argent
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248149285
Réf. Sonepar
00097814928
Réf. Fournisseur
1774490000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...500 mm
longueur:
288 mm
largeur:
11 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


