Weidmüller - Repérage de fils - 1774520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...500 mm
longueur - 84 mm
largeur - 11 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - repères WSM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248149315
Réf. Sonepar
00097814931
Réf. Fournisseur
1774520000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...500 mm
longueur:
84 mm
largeur:
11 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
couleur:
argent
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer