Weidmüller - Repérage de fils - 1869821698
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1...3 mm
diamètre du câble - 1...3 mm
longueur - 3 mm
largeur - 3.5 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248446759
Réf. Sonepar
00097844675
Réf. Fournisseur
1869821698
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1...3 mm
diamètre du câble:
1...3 mm
longueur:
3 mm
largeur:
3.5 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
différer