Weidmüller - Repérage de fils - 1868811594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - forme de rouleau 
- diamètre du conducteur - 1.5...4 mm 
- diamètre du câble - 2.5...5 mm 
- longueur - 6 mm 
- largeur - 4.2 mm 
Emballage et conditions
- 250 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248449361
Réf. Sonepar
00097844936
Réf. Fournisseur
1868811594
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
1.5...4 mm
diamètre du câble:
2.5...5 mm
longueur:
6 mm
largeur:
4.2 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre


