Weidmüller - Repérage de fils - 1871901729

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - forme de rouleau 
- diamètre du conducteur - 2.5...16 mm 
- diamètre du câble - 4...10 mm 
- longueur - 6 mm 
- largeur - 7 mm 
Emballage et conditions
- 125 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repères de fils et câbles - CableLine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248453276
Réf. Sonepar
00097845327
Réf. Fournisseur
1871901729
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
2.5...16 mm
diamètre du câble:
4...10 mm
longueur:
6 mm
largeur:
7 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre


