Weidmüller - Repérage de fils - 1891680000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 74 mm

  • largeur - 10 mm

  • couleur - argent

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248504411

Réf. Sonepar

00097850441

Réf. Fournisseur

1891680000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

longueur:

74 mm

largeur:

10 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.