Weidmüller - Repérage de fils - 1912140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 112 mm
largeur - 10 mm
couleur - argent
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248541188
Réf. Sonepar
00097854121
Réf. Fournisseur
1912140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
longueur:
112 mm
largeur:
10 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage